Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati 10 pz

Serie chiavi angolo scorrevoli supporto, 10 pz mm
ASSORT. CHIAVI ANGOLO ESAG. 10PZ
ZEBRA

Cod. art. 071531 110
EAN 4038898769149

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con supporto in materiale plastico, versione corta
  • Nichelata lucido

  • Bordi anteriori smussati

  • Contenuto: Misura 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
ISO 2936 (simile a DIN 911)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

10 PZ

Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati 10 pz compreso:
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 1,5 MM

ZEBRA
Descrizione:
1,5 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 2 MM

ZEBRA
Descrizione:
2 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 2,5 MM

ZEBRA
Descrizione:
2,5 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 3 MM

ZEBRA
Descrizione:
3 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 4 MM

ZEBRA
Descrizione:
4 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 5 MM

ZEBRA
Descrizione:
5 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 6 MM

ZEBRA
Descrizione:
6 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 8 MM

ZEBRA
Descrizione:
8 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 10 MM

ZEBRA
Descrizione:
10 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 12 MM

ZEBRA
Descrizione:
12 mm
Versione corta
Quantità: 1 x